曜日別特売

NEWルーター収納40

NEWルーター収納40 - クロシオNEWルーター収納40 - クロシオNEWルーター収納40 - クロシオNEWルーター収納40 - クロシオNEWルーター収納40 - クロシオNEWルーター収納40 - クロシオ

コンパクトサイズなので、場所をとらず圧迫感がありません。
上部引出はA4書類が収納でき、天板奥はコードを通すスペース、背面下部に巾木よけ(約H8cm)があります。
下部は背板のないオープン仕様ですので、光電話の機器やルーターを収納したときに配線がスムーズです。

材質プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×26.5×80内寸法(cm)<引出し>【上部】33.5×21×4.5(5)(ストッパー付)【下部】14.5×6.5(7)(ストッパー付) / <空間内寸>【上部】36×19.5【下部】17×41.5(可動棚 1枚、3.2cmピッチ5ヶ所)【背面コード穴】Φ3.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621581482714063-1223-29
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
621581577317563-1223-30
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする