アスベル
ラックスMG タオルバー マグネット
ラックス マグネット式浴室収納シリーズ
取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。
「鋼板」に付きます。
材質
バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)支持部/ABS樹脂、スチール
耐荷重(kg)
1.5
内容量
1個
注意
※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
商品番号
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62160099
VRX0901
S
270×51×46
VRX0901
7-2380-0901、8-2428-0901、9-2472-0901
63-5721-10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62160108
VRX0902
M
430×51×46
VRX0902
7-2380-0902、8-2428-0902、9-2472-0902
63-5721-11
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000