鈴木楽器製作所
ハンドドラム NINOシリーズ
付属品
マレット
材質
本体/ABS、ヘッド/合皮
内容量
1個
注意
※ヘッド皮は張り替えできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62158480
NINO45Y
イエロー
252
Φ20(Φ8")×5.5
63-1870-91
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62158489
NINO45R
レッド
252
Φ20(Φ8")×5.5
63-1870-92
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62158498
NINO5Y
イエロー
317
Φ25(Φ10")×5
63-1870-93
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62158507
NINO5R
レッド
317
Φ25(Φ10")×5
63-1870-94
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000