サギサカ(SAGISAKA)
カイテキプラス 4LEDフロントライト
幅広いシルバーカーに取り付け可能。
ハンドル径22~32mm対応。点灯・高速点滅・低速点滅の3パターンの切替モード付。
色
ホワイト
質量(g)
54
電源
単4形乾電池×3本(別売)
光源
白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.8×8×2.5
アズワン品番
63-1470-92
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62158315
76402
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000