高森コーキ
目地かくしペンミニ RWシリーズ
タイル目地を真っ白に!作業ラクラクペンタイプ。キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。
作業ラクラク、ペンタイプ。
防カビ剤配合。
付属品
替え芯
成分
アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤
色
ホワイト
質量(g)
40
容量(g)
12
アズワン品番
62-8618-56
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62158087
RW-2
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000