EFFORT(エホート)
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15
アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
用途
アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材
全長(mm)
98
深さ(mm)
パイプ:50
径(mm)
座堀:47
パイプ外径(Φmm)
15
パイプ内径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※座堀の深さ調整は電動工具本体でお願いします。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222889
EMRP-47X15
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください