EFFORT(エホート)
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)
用途
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)
全長(mm)
90
ドリル径(Φmm)
2
仕様1
替えドリル方式(専用ドリル)
有効長(mm)
27
内容量
1セット
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222740
SGS-2.0
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください