曜日別特売

エホート らく座掘ネクスト

エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト - EFFORT(エホート)

土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。

用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222968ERN-47×1818
7,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
62222977ERN-47×2121
8,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
62222986ERN-47×2424
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする