八ツ矢工業
SBワイパー
窓に残った水滴はワイパー部分でサッと水切り。柄を縮めて、頭をはずせばコンパクトに収納できます。最長153cmで、ワゴンタイプの大型車もらくらく。
材質
ブラシ/PET、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)
500
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
108~153(伸縮)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225129
28025
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください