D.A.D シートバックストレージ

D.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSOND.A.D シートバックストレージ - GARSON

高級感漂う質感で上質な車内空間を演出
必要なものが全て収まる大容量の収納空間
あらゆる車種に装着可能
上部収納スペース
開閉に便利なダブルファスナー採用。仕切りはマジックテープ固定式なので、お好みの位置への移動取外しが可能
下部収納スペース
ファスナー付き収納ポケット。ブランケットやシューズなどかさばる物の収納に。

用途内装パーツ・車内パーツ・インテリア・内装・ドレスアップ寸法(cm)約40×58.5×10取付け方法【1】ヘッドレストシャフトに上部取付けベルトをかけます 【2】下部取付ベルトのフックをシート下にひっかけます 【3】取付ベルトを調整し、しっかりと固定してください内容量1個
注意
※製品の写真は撮影環境やモニター環境などにより、実際の色とは違って見える事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62219617HA730-01-01
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする