エホート 六角軸スパイラルステップステン

エホート 六角軸スパイラルステップステン - EFFORT(エホート)

鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。

用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222837ESS-430M
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする