エホート 六角軸インサートドリル

エホート 六角軸インサートドリル - EFFORT(エホート)エホート 六角軸インサートドリル - EFFORT(エホート)

折板床材のインサートの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。

用途折板床材のインサートの下穴あけに。適応材料:デッキプレート、鋼板、GL鋼板。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃数3寸法(mm)16全長(mm)80内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222855GL-16
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする