EFFORT(エホート)
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途
替えドリル。
仕様
ハイス鋼
全長(mm)
84
ドリル径(Φmm)
4
六角軸シャンク径
6.35六角軸
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
六角軸シャンク径
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222697
EFD-4.0
4
6.35六角軸
84
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください