曜日別特売

エホート 六角軸下穴錐Aセット(2.53.03.5mm)

エホート 六角軸下穴錐Aセット(2.53.03.5mm) - EFFORT(エホート)エホート 六角軸下穴錐Aセット(2.53.03.5mm) - EFFORT(エホート)

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。2.5/3.0/3.5mmのお得な3本セットです。

用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5/3.0/3.5内容量1セット
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222871ESM-A
2,200
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする