曜日別特売

エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0

エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 - EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 - EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 - EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 - EFFORT(エホート)

ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。

用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222618FDS-3.0×9.0
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする