EFFORT(エホート)
エホート 六角軸皿取ドリル
下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。
用途
適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。
仕様
6.35六角軸
材質
皿取部/チタンコーティング
全長(mm)
84
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222645
EF-3.0×9.0
3.0×9.0(ドリル径3.0/皿取径9.0)
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62222661
EF-3.5×10.0
3.5×10.0(ドリル径3.5/皿取径10.0)
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62222670
EF-4.0×10.5
4.0×10.5(ドリル径4.0/皿取径10.5)
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください