EFFORT(エホート)
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.5mm
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途
適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング
仕様
6.35六角軸
材質
クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ
寸法(mm)
6.5
全長(mm)
110
有効長(mm)
65
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221367
EC-6.5
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください