曜日別特売

エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm

エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm - EFFORT(エホート)

特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。

用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62221437EJT-3.2
1,100
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする