エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm

エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm EFFORT(エホート) エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm EFFORT(エホート) エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm EFFORT(エホート) エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm EFFORT(エホート)

特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。

用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。 仕様6.35六角軸 材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材 寸法(mm)5.5 全長(mm)100 有効長(mm)55 内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62221541 EJT-5.5
1,210
849
934 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする