曜日別特売

エホート 六角軸EHLホールソー 38mm

エホート 六角軸EHLホールソー 38mm - EFFORT(エホート)

貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。

用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)38全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1内容量1個
注意
※12~14mmはスプリング付属なし。12~16mmはツバ付き。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220938EHL-38
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする