EFFORT(エホート)
エホート ホールソー 25mm
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途
適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など
仕様
6.35六角軸
材質
マトリックスハイス鋼
寸法(mm)
25
全長(mm)
68
有効長(mm)
12
刃厚(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220570
EH-25
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください