エホート ホールソー 12mm

エホート ホールソー 12mm - EFFORT(エホート)エホート ホールソー 12mm - EFFORT(エホート)

刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。

用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5内容量1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220457EH-12
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする