EFFORT(エホート)
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
用途
適応材料:鉄板、アルミ、木材。
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
刃数
6P
寸法(mm)
12
全長(mm)
50
面取(mm)
6~12
刃先角度(°)
90
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222566
MR-12
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください