曜日別特売

フロアモップ

フロアモップ - 八ツ矢工業フロアモップ - 八ツ矢工業フロアモップ - 八ツ矢工業

床の水拭き、空拭きに。

材質糸質/綿、柄/スチールパイプ全長(cm)145内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62224508255551550【S】40【金具】15×40
7,150
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
62224517255571850【M】60【金具】15×60
8,840
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
62224526255592600【L】90【金具】15×90
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする