曜日別特売

体育館モップ

体育館モップ - 八ツ矢工業体育館モップ - 八ツ矢工業体育館モップ - 八ツ矢工業

広い床の水拭き、空拭きに。

材質糸質/綿、柄/スチールパイプ全長(cm)145内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62224569260101500【S】45【金具】75×43
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
62224578260121900【M】60【金具】75×58
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
62224587260142300【L】90【金具】75×88
7,920
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする