曜日別特売

クロスモップ

クロスモップ - 八ツ矢工業クロスモップ - 八ツ矢工業

ダスターの装着が簡単なクロスモップ器具。ポリエステルの不織布で細かいゴミやホコリや髪の毛をからめ取るから拭きタイプのダスター。
ホコリを立てずに騒音もなく掃除できます。

材質柄/スチールパイプ、金具/アルミ全長(cm)125内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622246302621057060【金具】8×60.5
6,150
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
622246392621270090【金具】8×89
9,090
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする