曜日別特売

フロアモップスペア

フロアモップスペア - 八ツ矢工業フロアモップスペア - 八ツ矢工業フロアモップスペア - 八ツ矢工業

フロアモップのスペアです。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
糸部分のみになります6222453525560380【S】40
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
糸部分のみになります6222455125562580【M】60
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
糸部分のみになります6222456025564860【L】90
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする