曜日別特売

体育館モップスペア

体育館モップスペア - 八ツ矢工業体育館モップスペア - 八ツ矢工業体育館モップスペア - 八ツ矢工業

体育館モップのスペアです。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
糸部分のみになります6222459626020350【S】4533×69
3,420
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
糸部分のみになります6222460526022500【M】6033×84
4,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
糸部分のみになります6222462126024640【L】9033×114
5,210
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする