八ツ矢工業
鉄板スプリングモップ 木柄
スプリングで強力にモップをはさみます。
材質
柄/木、金具/0.8mm厚鉄板(ユニクロメッキ) コーナーキャップ付
質量(g)
630
種類
木柄
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
121
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224131
24012
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください