曜日別特売

菊モップ

菊モップ - 八ツ矢工業

デッキブラシと同様の形状で、頑固な汚れに力を入れてしっかり拭き上げることができます。ビニールバンドにより壁を傷つけません。

材質糸質/綿、糸寸/180mm、糸量/150g、柄/スチールパイプ質量(g)620幅(cm)【掃幅】21全長(cm)150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6222410623530
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする