八ツ矢工業
ポリスプリングモップ
スプリングで強力にモップをはさみます。
材質
柄/スチールパイプ
質量(g)
520
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224140
24020
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください