八ツ矢工業
八ツ矢化繊モップ
デッキブラシと同様の形状で、頑固な汚れに力を入れてしっかり拭き上げることができます。ビニールバンドにより壁を傷つけません。
材質
糸質/ポリエステル、その他、糸寸/180mm、糸量:165g、柄/竹 植込4列
質量(g)
740
幅(cm)
【掃幅】21
全長(cm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224070
23512
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください