八ツ矢工業
ネオモップ
抜群の吸水力で素早く汚水回収。極細繊維で汚れをかき取る。
材質
質/ポリエステル、糸寸/170mm、柄/竹
質量(g)
670
幅(cm)
【掃幅】21
全長(cm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224097
23527
【掃幅】21
150
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください