曜日別特売

鉄板スプリングモップ 上

鉄板スプリングモップ 上 - 八ツ矢工業

スプリングで強力にモップをはさみます。

材質柄/スチールパイプ、金具/0.8mm厚鉄板(ユニクロメッキ) コーナーキャップ付質量(g)630種類幅(cm)【掃幅】24全長(cm)130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6222411524010
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする