八ツ矢工業
T型モップ
どこでも掛けれるフック付きです。
幅(cm)
【掃幅】24
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224280
25020
糸質/特綿、糸量/150g、柄/スチールパイプ
520
#40
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
62224289
25022
糸質/特綿、糸量/225g、柄/スチールパイプ
600
#60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください