曜日別特売

6寸モップ替糸

6寸モップ替糸 - 八ツ矢工業

モップの替糸です。

幅(cm)【掃幅】18寸法(cm)【糸】38内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6222423724550糸質/特紡、糸量/180g 6寸用180特紡 180
575
569
626(税込)
9日以内出荷
6222424624551糸質/綿(帆布糸)、糸量/190g 6寸用190綿 190
545
539
593(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする