八ツ矢工業
エンドレスモップ替糸 300g
糸先がループ状なのでほつれにくく洗濯機で洗えます。拭き上げ幅が広がり効率良く作業できます。糸の付け替えが簡単です。
材質
糸質/綿、スフ混 糸量/300g 8寸用
質量(g)
300
幅(cm)
【掃幅】24
寸法(cm)
【糸】48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224228
24540
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください