八ツ矢工業
太陽モップ替糸
モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。
幅(cm)
【掃幅】24
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224149
24514
糸質/綿、糸量/300g 8寸用
300
No 30
【糸】42
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
62224158
24520
糸質/綿、糸量/150g 8寸用
150
No 40
【糸】38
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62224167
24522
糸質/綿(帆布糸)、糸量/180g 8寸用
180
No 50
【糸】38
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
62224176
24524
糸質/綿(特選帆布糸)、糸量/225g 8寸用
225
No 60
【糸】39
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
62224185
24526
糸質/綿(特選帆布糸)、糸量/300g 8寸用
300
No 80
【糸】44
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください