曜日別特売

太陽モップ替糸 化繊

太陽モップ替糸  化繊 - 八ツ矢工業

モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。

材質糸質/ポリエステル、その他、糸量/150g 8寸用質量(g)150幅(cm)【掃幅】24寸法(cm)【糸】43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6222421924535
780
779
857(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする