八ツ矢工業
モップ替糸
モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。
幅(cm)
【掃幅】24
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
材質
幅(cm)
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224201
24528
No.150
糸質/特紡、糸量/150g 8寸用
【掃幅】24
【糸】38
150
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
62224210
24530
No.225
糸質/特紡、糸量/225g 8寸用
【掃幅】24
【糸】40
225
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください