八ツ矢工業
マジカルモップ業務用
油性吸着剤の力でフローリング・Pタイルなどの床をきれいに拭き上げます。ほこりをワイドにクリーンアップ。
材質
糸質/綿、柄/スチールパイプ
全長(cm)
145
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224447
25520
1600
【S】40
【金具】15×40
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
62224456
25522
1900
【M】60
【金具】15×60
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
62224465
25524
2700
【L】90
【金具】15×90
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください