八ツ矢工業
マジカルモップ 20cm
油性吸着剤の力でフローリング・Pタイルなどの床をきれいに拭き上げます
材質
糸質/綿100%、柄/スチールパイプ
質量(g)
610
寸法(cm)
【金具】12×23
全長(cm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224429
25510
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください