エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm

エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm - EFFORT(エホート)

Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP

用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.4全長(mm)112有効長(mm)47内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62221830ET-4.4
800
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする