八ツ矢工業
ワイドWワイパー(ズーム120付)
ワイドな48cmで大きな窓もスピーディー。スポンジで洗い、ゴムヘラで水切り仕上げ。伸縮式なので高いところもラクラク、低いところは柄を取り外してハンドサイズで使えます。
材質
ゴム/エラストマー、スポンジ/ポリウレタン、柄/スチールパイプ
質量(g)
600
幅(cm)
【掃幅】48
全長(cm)
88~136(伸縮)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225086
27580
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください