曜日別特売

U字型水切モップ

U字型水切モップ - 八ツ矢工業U字型水切モップ - 八ツ矢工業

広いスペースを一気に排水。ワイドタイプ。

材質ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ全長(cm)140内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622247792652960【ゴム】60×5
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
622247882653090【ゴム】90×5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする