11.8インチ大画面2K解像度QLEDカーナビ
次世代カーナビ「G10」新登場!2K解像度による鮮明な映像は立体感と滑らかさを兼ね備え、想像以上の極める高画質を提供頂き、オンライン地図やYouTube、netflixなどの動画視聴にも最適です。11.8インチQLEDディスプレイにより、視野角がもっと広く、細部まで鮮明に表示されるため、ドライブ中の情報確認がより快適に。画質はもちろん、 滑らかなタッチ操作は迅速かつ直感的。視覚と操作性の両方で、これまでにないドライブ体験を提供します。
高性能8コアCPU、6+128GB大容量ストレージ
アンドロイドシステム搭載、googleストアにより様々なアプリがダウンロードできます。音楽アプル、hulu,netflixなどのアプリも使用放題!更に超高性能8コアCPU+6GB RAM+128GB ROM大容量ストレージ搭載、 複数のアプリを同時に利用してもラグを感じさせません。
Wi-Fi/4G SIMカード対応で快適なインターネット環境
車載ポケットWi-Fi、スマホのテザリング、または4G SIMカードを利用してインターネットに接続可能。最新のマップデータや動画視聴をはじめ、Androidディスプレイオーディオの機能を最大限に活用できます。
ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続
iPhone/AndroidスマホをUSBケーブルで接続する必要がなく、車に乗り込むだけで自動的に接続されます。ワイヤレス接続対応ナビ、ケーブルの煩わしさから解放されます。ワイヤレス接続を利用することで、音楽やナビゲーションアプリをスムーズに操作でき、ハンズフリー通話も可能です。これにより、安全運転を維持しながらスマートフォンの機能を活用できます。
有線&無線AirPlay/Mircast接続対応
スマートフォンの画面をカーナビにミラーリングし、ナビゲーションアプリや音楽アプリを大画面で利用できます。AndroidおよびiOSデバイスと互換性があり、さまざまなスマートフォンからミラーリングが可能です。★一部アプリが著作権あるのため、ミラ―リング機能を非対応です。
業界先進のBluetooth 5.2を採用
Bluetooth 5.2技術を搭載し、接続の安定性と通信速度が大幅向上。音楽再生中の音飛びや通話中の途切れを心配する必要はありません。高速&安定な音楽/電話対応を提供。
多機能で快適なドライブをサポート
・多比率の2分割画面:2つのアプリを同時に表示させて画面の分割比率は「1:1」、「1:2」、「2:1」の選択が可能です。*ホーム小窓に地図ナビを固定したら、その地図ナビを2分割画面機能が非対応。
・PIP機能対応:USB動画再生する時、動画をほかのアプリケーションを同時表示。
・AM/FMラジオ放送対応:76MHz~108MHzの広帯域対応で、快適なラジオ視聴が可能。
・DSP音質調整:低音から高音まで細かくカスタマイズでき、臨場感のあるサウンドを実現。
・USB接続:最大256GBの外部USBメモリ対応で、好きな音楽や動画を手軽に持ち運び可能。
さまざまな車種に対応する後付けカーナビ
1DIN設計&上下移動が可能な構造により、従来装着が難しかった車種にも取り付け可能。左右-15°~+15°、前後-20°~+30°の角度調整や上下スライド調整も可能。さらに、ディスプレイオーディオユニット自体の回転機能を備え、より柔軟な設置が可能です。(※表示画面の回転は不可)
液晶保護フィルム VW パサート B8 パサート ヴァリアント Discover Pro ( 9.2 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Jeep グランドチェロキー WL36L WL36LA 10.1インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
液晶保護フィルム Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム VW ゴルフ golf 7 7.5 メーター ( 12.3 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム New Bridge 13.3 インチ 有機 EL モバイルモニター NB-EL133BL 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
液晶保護フィルム Jeep Wrangler JL Gladiator Uconnect ( 7 インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498

