コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風
省エネ
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
誰にでも使いやすい
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
薄型設計
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
質量(kg)
16.5
色
ホワイト
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×466×320
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
0.866
待機時消費電力(W)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376855
FF-HG42SK(W)
温暖地:15畳(25.0(m
2
))まで、寒冷地:18畳(29.5(m
2
))まで
温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m
2
))まで
4.23~1.49
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62376871
FF-HG52SK(W)
温暖地:19畳(31.5m
2
)まで、寒冷地:22畳(36.5m
2
)まで
温暖地・寒冷地:14畳(23.0m
2
)まで
5.22~1.49
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。