コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式
色
ナチュラルホワイト
タイプ
ガス化式
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
475×709×318
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376889
FF-WG40SK(W)
19.4
温暖地:14畳(23.0(m
2
)まで、寒冷地:17畳(28.0m
2
)まで
温暖地・寒冷地:11畳(18.0m
2
)まで
3.99~1.49
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62376898
FF-WG52SK(W)
19.4
温暖地:18畳(29.5m
2
)まで、寒冷地:22畳(36.5m
2
)まで
温暖地・寒冷地:14畳(23.0m
2
)まで
3.99~1.49
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62376907
FF-WG65SK(W)
20.1
温暖地:23畳(38.0m
2
)まで、寒冷地:27畳(44.5m
2
)まで
温暖地・寒冷地:17畳(28.0m
2
)まで
6.53~1.74
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。