コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式
質量(kg)
15
色
ナチュラルホワイト
タイプ
ガス化式
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×476×310
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376941
FF-VG35SK(W)
温暖地:13畳(21.5(m
2
))まで、寒冷地:15畳(25.0(m
2
))まで
温暖地・寒冷地:9畳(15.0(m
2
))まで
3.48~1.74
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62376950
FF-VG42SK(W)
温暖地:15畳(25.0(m
2
))まで、寒冷地:18畳(29.5(m
2
))まで
温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m
2
))まで
4.23~1.74
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62376959
FF-VG52SK(W)
温暖地:19畳(31.5(m
2
))まで、寒冷地:22畳(36.5(m
2
))まで
温暖地・寒冷地:14畳(23.0(m
2
))まで
5.22~1.74
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。