コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ
色
フロスティホワイト
タイプ
ポット式
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管径(Φmm)
貫通穴径(Φmm)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376986
FF-B74K(W)
39
【延長排気管】40
【壁貫通】75(給排気筒径60)
温暖地:26畳(43.0(m
2
))まで、寒冷地:31畳(51.0(m
2
))まで
温暖地・寒冷地:19畳(31.5(m
2
))まで
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62377011
FF-B100K(W)
42
【延長排気管】50
【壁貫通】85(給排気筒径70)
温暖地:35畳(58.0(m
2
))まで、寒冷地:41畳(67.5(m
2
))まで
温暖地・寒冷地:26畳(43.0(m
2
))まで
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。